Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 58mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 58mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 58mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Artikel-Nr.:
     2805-Z48X58X5/7P
Herst.-Nr.:
     Z48X58X5/7P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 5mm
Dichtungsmaterial: PU
Außendurchmesser: 58mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung Z
Durchmesser der Welle: 48mm
Äußere Höhe: 7mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.