Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 62mm; -30÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 62mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 62mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-Z54X62X4/5/7N
Herst.-Nr.:
     Z54X62X4/5/7N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 4mm
Größe H2: 5mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 62mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Ausführung: doppelt
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung Z
Durchmesser der Welle: 54mm
Äußere Höhe: 7mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.