Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 63mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 63mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Abstreifdichtung Z; PU; ØAußen: 63mm; -30÷100°C; Shore-Härte: 70
Artikel-Nr.:
     2805-Z55X63X4/5/7P
Herst.-Nr.:
     Z55X63X4/5/7P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer pu
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 4mm
Größe H2: 5mm
Dichtungsmaterial: PU
Außendurchmesser: 63mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: doppelt
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung Z
Durchmesser der Welle: 55mm
Äußere Höhe: 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.