Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 89mm; Y: 119mm; Z: 38mm; ABS; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 89mm; Y: 119mm; Z: 38mm; ABS; schwarz
Gehäuse: universell; X: 89mm; Y: 119mm; Z: 38mm; ABS; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-Z80-ABS
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     Z80 ABS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 119mm
Größe X: 89mm
Größe Z: 38mm
Deckelfarben: schwarz
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 218 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.