Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 100mm; -30÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 100mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung Z; NBR-Kautschuk; ØAußen: 100mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-Z91.8X100X7/10N
Herst.-Nr.:
     Z91.8X100X7/10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 7mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 100mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung Z
Durchmesser der Welle: 91,8mm
Äußere Höhe: 10mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.