Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharz; Harz; Warn-Stichwort: Gefahr; Härteverfahren: RTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZAL-EP-141
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
epoxidharz
Hersteller: AG TERMOPASTY
Verpackungs-Art: Dose;Spritze
Chemischen Mittels-Typ: Epoxidharz
Mittelanwendung: Abdichtung und Hermetisierung elektronischer Bauelemente
Abbindezeit: 33min
Mischungsverhältnis: 100:10
Form: Harz
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränktenKleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;H372: Schädigt die Organe;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H361d: May damage the unborn child.
Warn-Stichwort: Gefahr
Härteverfahren: RTV
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08;GHS09;GHS05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.