Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxidharz; Harz; Warn-Stichwort: Gefahr,Achtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZAL-EP-149
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
epoxidharz
Hersteller: AG TERMOPASTY
Verpackungs-Art: Dose;Spritze
Chemischen Mittels-Typ: Epoxidharz
Mittelanwendung: Abdichtung und Hermetisierung elektronischer Bauelemente
Abbindezeit: 33min
Mischungsverhältnis: 100:12
Form: Harz
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränktenKleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.;P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken;H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Warn-Stichwort: Achtung;Gefahr
Härteverfahren: RTV
GHS-Code: GHS07;GHS09;GHS05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.