Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M16; 1,5; Polyamid; schwarz; Gewinde: metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCG-M16-PLUG-PA66
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     ZCG M16 PLUG PA66
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRADEX
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.