Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M16; 1,5; Polyamid; hellgrau; Gewinde: metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCG-M16J-PLUG-PA66
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     ZCG M16J PLUG PA66
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRADEX
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M16
Korpusfarbe: hellgrau
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,805*
  
Preis gilt ab 40 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.