Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M20; 1,5; Polyamid; schwarz; Gewinde: metrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCG-M20-PLUG-PA66
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     ZCG M20 PLUG PA66
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KRADEX
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: M20
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Gewinde-Art: metrisch
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.