Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 36mm; Anzahl der Zähne: 22; ZCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 36mm; Anzahl der Zähne: 22; ZCL
Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 36mm; Anzahl der Zähne: 22; ZCL
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-1.5-22
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550321
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Technopolymer PA
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Raddurchmesser: 36mm
Radbreite: 30mm
Anzahl der Zähne: 22
Zahnmodul: 1,5
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.