Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 123mm; Anzahl der Zähne: 80; ZCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 123mm; Anzahl der Zähne: 80; ZCL
Zahnrad; B.Räder: 30mm; Ø: 123mm; Anzahl der Zähne: 80; ZCL
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-1.5-80
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550395
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 20mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 123mm
Radbreite: 30mm
Anzahl der Zähne: 80
Zahnmodul: 1,5
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.