Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 30mm; Anzahl der Zähne: 13; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 30mm; Anzahl der Zähne: 13; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 30mm; Anzahl der Zähne: 13; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-13
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 30mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 13
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.