Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 64mm; Anzahl der Zähne: 30; ZCL; Modul: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 64mm; Anzahl der Zähne: 30; ZCL; Modul: 2
Zahnrad; B.Räder: 35mm; Ø: 64mm; Anzahl der Zähne: 30; ZCL; Modul: 2
Artikel-Nr.:
     2805-ZCL-2.0-30
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     550537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,0 30 zähne
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser der Montageöffnung: 14mm
Material: Technopolymer PA
Ausführung: Nabe mit durchgehender Öffnung
Montage Element-Typ: Zahnrad
Herstellerserie: ZCL
Raddurchmesser: 64mm
Radbreite: 35mm
Anzahl der Zähne: 30
Zahnmodul: 2
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.