Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnleiste; Technopolymer PA; ZCR; Modul: 1; W: 15mm; H: 15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCR-1.0-150-PL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ZCR-1.0-150-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 15mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 15,5mm
Länge: 151mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montageebene parallel zur Ebene der Zähne
Montage Element-Typ: Zahnleiste
Herstellerserie: ZCR
Zahnmodul: 1
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.