Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnleiste; Technopolymer PA; ZCR; Modul: 1; W: 15mm; H: 15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZCR-1.0-250-PL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     ZCR-1.0-250-PL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Breite: 15mm
Material: Technopolymer PA
Höhe: 15,5mm
Länge: 248mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Montageebene parallel zur Ebene der Zähne
Montage Element-Typ: Zahnleiste
Herstellerserie: ZCR
Zahnmodul: 1
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.