Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchabzug; 1000l/min; 230VAC; 23W; Stecker: EU; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchabzug; 1000l/min; 230VAC; 23W; Stecker: EU; schwarz
Rauchabzug; 1000l/min; 230VAC; 23W; Stecker: EU; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ZD-153A
Hersteller:
     SOLDER PEAK
Herst.-Nr.:
     ZD-153A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SOLDER PEAK
Farbe: schwarz
Leistung: 23W
Versorgungsspannung: 230V AC
Geräte-Typ: Rauchabzug
Eigenschaften des Lötgerätes: Absorbtions Kohlefilter für Lötdämpfe;beweglicher Rahmen ermöglicht eine dem Nutzer angepasste Positionierung des Dampfabsauger;im Set befinden sich 2 wechselbare Filter
Passendes Zubehör: ZD-153-FILTER
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 1000l/min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SOLDER PEA:
SOLDER PEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.