Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; FM Transceiver; 868MHz; SPI; -116dBm; 1,8÷3,6VDC; 13dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RF; FM Transceiver; 868MHz; SPI; -116dBm; 1,8÷3,6VDC; 13dBm
Modul: RF; FM Transceiver; 868MHz; SPI; -116dBm; 1,8÷3,6VDC; 13dBm
Artikel-Nr.:
     2805-ZETA-868-SO
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ZETA-868-SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM-Transceiver
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
Hersteller: RF SOLUTIONS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Frequenz: 868MHz
Schnittstelle: SPI
Einheitspreis: Nein
Bereich: 2km
Abmessungen: 16x16mm
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Empfängerempfindlichkeit: -116dBm
Sendestärke: 13dBm
Herstellerserie: ZETA
Modul-Art: FM Transceiver
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 13,27*
€ 8,95*
ab € 7,68*
€ 14,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.