Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZGS-1.25A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.618
EAN/GTIN:
     4260634694730
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,25A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,4V
I2t Energie: 2,49A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 2,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Beutel
Herstellerserie: 632.600
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 400ms;2In: max 20s;2,75In: min 20ms;10In: max 80ms;2,75In: max 1,5s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2249*
€ 0,3149*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,3491*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2035*
€ 0,3535*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20352*
€ 0,35352*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,138*
€ 0,484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0515*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.