Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 315mA; 700VAC; 6,3x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 315mA; 700VAC; 6,3x32mm
Sicherung: Schmelz; super schnell; 315mA; 700VAC; 6,3x32mm
Artikel-Nr.:
     2805-ZGSSH-0.315A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7012540.0,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 700V AC
Nennstrom: 0,315A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 50kA
Spannungsabfall max.: 700mV
I2t Energie: 0,04A2s
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;4In: max 60ms;10In: max 6ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.