Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 12,5A; 500VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 12,5A; 500VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 12,5A; 500VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-ZGTH-12.5A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     189140.12,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 12,5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,1V
I2t Energie: 1300A2s
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;4In: min 150ms;10In: min 20ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: max 300ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,258*
€ 0,679*
1 Tag
1127
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 2,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,358* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0415
ab € 4,31*
Zubehör
Bulgin
FX0419
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.