Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 10A; 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 10A; 5mΩ
Buchse; zylindrische Sicherungen; THT; 5x20mm; -30÷85°C; 10A; 5mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ZHL50
Hersteller:
     Stelvio Kontek
Herst.-Nr.:
     PTF/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Stelvio Kontek
Farbe: schwarz
Montage: THT
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgangsmaße: L 5mm
Montageabmessungen: Ø1,3mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Äußere Abmessungen: Ø10x33,1mm
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.