Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impulsstabilisator; für DIN-Schiene; 12VDC; 3A; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impulsstabilisator; für DIN-Schiene; 12VDC; 3A; OUT: 1
Netzteil: Impulsstabilisator; für DIN-Schiene; 12VDC; 3A; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZI-12
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     ZI-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 12...28V AC;16...37V DC
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 3A
Netzteil-Typ: Impulsstabilisator
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Überladung OPP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.