Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 40mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 40mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 40mA; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKS-0.04A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.603
EAN/GTIN:
     4260634690220
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 40mA
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 8V
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 520.600
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: min 10ms;4In: min 3ms;10In: max 20ms;2,75In: max 500ms;4In: max 100ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,355*
€ 0,656*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,276*
€ 0,677*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6494*
€ 0,8394*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6689*
€ 0,8689*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.