Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKS-1.6A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.619
EAN/GTIN:
     4260634690381
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,6A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 0,19V
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: 520.600
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: max 300ms;10In: max 20ms;2,75In: max 2s;4In: min 10ms;2,75In: min 50ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,068*
€ 0,1121*
4 Tage
500
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0687*
€ 0,1123*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0698*
€ 0,1124*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1303*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0579*
€ 0,1841*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,841* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.