Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 250VAC; 5x20mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 250VAC; 5x20mm; Messing
Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 250VAC; 5x20mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-ZKSS-5A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.124
EAN/GTIN:
     4260634692354
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,5V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: 520.100
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 1ms;10In: max 5ms;4In: max 50ms;1In: min 1h;2,75In: min 2ms;2,75In: max 100ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130
1
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,65*
10
€ 5,00*
ab € 0,381*
€ 0,651*
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,67*
10
€ 3,90*
ab € 0,432*
€ 0,742*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.