Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,4A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,4A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 1,4A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKT-1.4A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     179120.1,4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,4A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 80mV
I2t Energie: 5,2A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 0,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms;2,75In: min 600ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,2766*
100
€ 5,00*
ab € 0,3684*
€ 0,5084*
100
Frei Haus
ab € 0,3795*
€ 0,5195*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3779*
€ 0,5235*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2403*
€ 0,28596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,766* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.