Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 0,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 0,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Sicherung: Schmelz; träge; 0,25A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas
Artikel-Nr.:
     2805-ZKTM-0.25A
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     515.311
EAN/GTIN:
     4251783516516
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ESKA
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,25A
Abschaltfähigkeit: 35A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x15mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 515.300
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,1In: max 120s;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 300ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESKA:
ESKA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,173*
€ 0,598*
12 Tage
nicht lagernd
9
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,219*
€ 0,627*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.