Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 24V; SMD; Rolle,Band; MiniMELF plastic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZMD24-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ZMD24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode minimelf
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MiniMELF plastic
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 24V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode minimelf, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0364*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.