Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/30VDC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ZMW00AP00PCAA
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     ZMW00AP00PCAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: C&K
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500000 Zyklen
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Printmontage
Elektrische Lebensdauer: 300000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,47N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ZMW
Anzahl Positionen: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,79*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 2,81*
10
€ 8,95*
ab € 2,66*
€ 3,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 8.430,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.