Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1,3W; 13V; 92mA; SMD; Rolle,Band; MELF plastic; ZMYxxB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZMY13B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     ZMY13B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 92mA
Verlustleistung: 1,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: ZMYxxB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.