Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 27V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 27V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Diode: Zener; 1W; 27V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Artikel-Nr.:
     2805-ZMY27-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY27-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF glass
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 27V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: ZMY
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,0962*
€ 0,1317*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,111*
€ 0,492*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.