Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 1W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 1W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Diode: Zener; 1W; 6,8V; SMD; Rolle,Band; DO213AB,MELF glass; ZMY
Artikel-Nr.:
     2805-ZMY6V8-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZMY6V8-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB;MELF glass
Toleranz: ±6%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 6,8V
Verlustleistung: 1W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Zener
Herstellerserie: ZMY
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2092
5
€ 14,99*
ab € 0,0963*
€ 0,5043*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,114*
€ 0,529*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.