Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 3W; 85÷265VAC; UStrom: 100÷370VDC; UAusg: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZP03S2400WE
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     ZP03S2400WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZETTLER
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC;100...370V DC
Äußere Abmessungen: 23,9x23x18mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 0,125A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 65%
Herstellerserie: ZP03SXX00WE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.