Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 5W; 85÷265VAC; UStrom: 100÷370VDC; UAusg: 18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZP05S1800WB
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     ZP05S1800WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZETTLER
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 5W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC;100...370V DC
Äußere Abmessungen: 32,1x27,1x19,3mm
Ausgangsspannung: 18V DC
Ausgangsstrom: 280mA
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 70%
Herstellerserie: ZP05SXX00WB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.