Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 10W; 85÷265VAC; UStrom: 100÷370VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZP10S1500W
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     ZP10S1500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZETTLER
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -25...50°C
Leistung: 10W
Anzahl Ausgänge: 1
Versorgungsspannung: 85...265V AC;100...370V DC
Äußere Abmessungen: 55,2x35,2x25,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,66A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 72%
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: ZP10SXX00W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.112,4328*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.080 Stück (ab € 5,65966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.263,5572*
€ 7.453,63307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.225,5736*
€ 7.408,43258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.130,7928*
€ 7.295,64343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.112,4328*
€ 7.273,79503
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.