Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 120mm; Y: 120mm; Z: 75mm; mit Messinghülsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZP12012075SJP-PC
Hersteller:
     KRADEX
Herst.-Nr.:
     ZP120.120.75SJP TM PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: KRADEX
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 120mm
Größe X: 120mm
Größe Z: 75mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: transparent
Ausführung: mit Messinghülsen
Herstellerserie: ZP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.