Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,7mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ZSC00AD1001HARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AD1001HARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,57*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04057* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,71*
€ 52,0149
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.