Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 35VDC; Ø6,3x5,7mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, ZSC00AD4701VARL
Elektrolytkondensator, 47 µF, 35 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm, ZSC00AD4701VARL
Artikel-Nr.:
     2805-ZSC00AD4701VARL
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZSC00AD4701VARL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 43,45*
€ 54,44*
10
Frei Haus
ab € 60,87*
€ 72,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 54,44*
€ 64,7836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,84*
€ 58,1196
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,73*
€ 55,6087
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04345* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 272,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.