Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät
Netzteil: Impuls; für die Steckdose,Netz,Stecker,Ladegerät
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-50188
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50188
EAN/GTIN:
     5901878501888
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 17W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Setinhalt: Kabel USB A Stecker - USB C Stecker
Ausgangsspannung: 5V DC
Anwendung: Tablet;Smartphone
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,4A
Ausgangsanschlusses-Art: USB x2
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteil-Art: für die Steckdose;Ladegerät;Stecker;Netz
Handelsname: Ladegerät für Telephone
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.