Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 24VDC; 1A; 24W; Stecker: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50792 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W
Qoltec 50792 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W
Qoltec 50792 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W
Qoltec 50792 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W
Qoltec 50792 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 24 W
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-50792
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50792
EAN/GTIN:
     5901878507927
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 24W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 60x29x77mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,2m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Art der Stecker: gerade
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.