Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker,Ladegerät; 5VDC; 3A; 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Qoltec 51022 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51022
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51022
EAN/GTIN:
     5901878510224
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 80x75x30mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3A
Ausgangsanschlusses-Art: USB micro
Länge der Ausgangsleitung: 1,3m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Art der Stecker: gerade
Netzteil-Art: Ladegerät;Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.