Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC,; 3,25A; 65W; Stecker: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Qoltec 51039 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51039
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51039
EAN/GTIN:
     5901878510392
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Leistung: 65W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 90x75x28mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC;5,2V DC;14,5V DC;20,3V DC
Anwendung: für Laptops
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,25A
Ausgangsanschlusses-Art: USB C
Länge der Ausgangsleitung: 1,7m
Art der Stecker: gerade
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Verwendung - Gerätehersteller: Acer;Asus;IBM;Lenovo;HP/Compaq;MacBook
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.