Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker,Ladegerät; 5VDC,; 3A; 45W; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51718 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 42 W Weiß
Qoltec 51718 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 42 W Weiß
Qoltec 51718 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 42 W Weiß
Qoltec 51718 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 42 W Weiß
Qoltec 51718 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 42 W Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51718
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51718
EAN/GTIN:
     5901878517186
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Leistung: 45W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 90x50x30mm
Ausgangsspannung: 5V DC;9V DC;12V DC;15V DC;20V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3A
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;USB C Power Delivery
Netzteil-Art: Ladegerät;Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.