Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 2,5A; 30W; Stecker: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51736 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W Schwarz
Qoltec 51736 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W Schwarz
Qoltec 51736 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 30 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ZSI-51736
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51736
EAN/GTIN:
     5901878517360
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 12v
Hersteller: QOLTEC
Leistung: 30W
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 30x90x75mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 2,5A
Ausgangsanschlusses-Art: 3,5/1,35;5,5/2,5;Klemmleiste;4,8/1,7;5,5/3,0;4,0/1,7;2,5/0,7
Länge der Ausgangsleitung: 1,77m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Art der Stecker: gerade
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.