Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZU-402
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     85122000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 2
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.