Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZU-403
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     85123000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 3
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.