Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Schnellverbinder; Federzugklemme; 0,2÷4mm2; 450V; 32A; Wege: 1
Artikel-Nr.:
     2805-ZU-405
Hersteller:
     SIMET
Herst.-Nr.:
     85125000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SIMET
Nennspannung: 450V
Nennstrom: 32A
Leitungsquerschnitt: 0,2...4mm2
Verbindungs-Typ: Schnellverbinder
Verbindungsausführung: mit Hebel
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 1
Anzahl Anschlüsse: 5
Handelsname: quick splice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.