Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 6A; 1,2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 6A; 1,2W; SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 6A; 1,2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-ZX5T851GTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZX5T851GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 130MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 6A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.