Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 120mm; -30÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 120mm; -30÷100°C
Abstreifdichtung ZZ; NBR-Kautschuk; ØAußen: 120mm; -30÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-ZZ110X120X7/10N
Herst.-Nr.:
     ZZ110X120X7/10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer
Hersteller: ORING USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Betriebstemperatur: -30...100°C
Größe H1: 7mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Außendurchmesser: 120mm
Shore-Härte: 70
Ausführung: einzeln
Montage Element-Typ: Abstreifdichtung ZZ
Durchmesser der Welle: 110mm
Äußere Höhe: 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.